Beli regulator gas lpg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabung
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Blue
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  2. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  3. KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Propane
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
    • Maximum Flow Rate: 1
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  4. Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    -As for mounting on a propane container, a spanner method has been employed.-Dry type safety device built-in type.
    atribut:
    • Primary side working pressure: 0.5 to 1.56MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.01 to 0.15MPa
    • Main Body Materials: Brass
  5. QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp60.900

    QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    adalah regulator tekanan rendah yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan  sangat cocok digunakan untuk kompor gas. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm Regulator LPG.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Equipment: Manometer
    • Pressure (kg/hour): 2
  6. Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp82.900

    Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Pensonic LPG-2GH Regulator sangat cocok untuk tabung LPG 3kg & 12Kg Dilengkapi indikasi meteran untuk membaca kondisi tabung LPG dan selang regulator. Regulator berfungsi sebagai katup untuk membuka atau menutup aliran gas yang dipasang di kepala tabung gas. Hal ini untuk memberi pengamanan lebih dari sekedar pengontrol katup pada kompor.
    atribut:
    • Flow Capacity (kg/hour): 2
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Indicator: Gas Meter
    • Material: Zinc Alloy
    • Can Be Used for: 3kg & 12kg LPG Types
  7. Lunarsol Meja Rapat
    Mulai

    Rp1.399.900

    Lunarsol Meja Rapat
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  8. Gresco Breakout Chair Multipurpose Folding Chair GC 51 (Kursi Lipat)
    Mulai

    Rp399.900

    Gresco Breakout Chair Multipurpose Folding Chair GC 51 (Kursi Lipat)
    Deskripsi:
    In recent times, there is an increasing requirement to provide staff breakout and training spaces in every office. From casual seating to stacking and folding chairs, this collection has been carefully curated to suit every office need.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 425x495x810
  9. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  10. CKD Filter, Regulator (Cellex (Selex)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    CKD Filter, Regulator (Cellex (Selex)
    atribut:
    • Filtration Degree (µm): 5
  11. BRANCH LPG Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp139.900

  12. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  13. Muraku LPG Regulator Tanaka (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp289.900

    Muraku LPG Regulator Tanaka (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Light to medium duty, with two gauges dia. 50mmForged Brass body for maximum strength, alumunium bonnet
    atribut:
    • Code Item: TNK LPG
    • Fit Gas: LPG
    • Max. Delivery Pressure (bar): 3.5
    • Working Pressure (Bar): 0-5
    • Cylinder Pressure (bar): 0-40
    • Flow (m³/hour): 17
  14. HASSTON PROHEX Gas Regulator LPG
    Mulai

    Rp61.900

    HASSTON PROHEX Gas Regulator LPG
    Deskripsi:
    Kepala gas / regulator / kosangas elpiji untuk tekanan rendah.Dengan kualitas super reg. Germany.Sudah mendapat label SNI sehingga aman untuk penggunaan rumah tangga.
  15. Kennedy Regulator 25bar - Single Stage 2 Gauge Acetylene
    Mulai

    Rp2.799.900

    Kennedy Regulator 25bar - Single Stage 2 Gauge Acetylene
    Deskripsi:
    All Kennedy regulators are precision engineered for single cylinder applications and designed for every day use.Regulators and gauges conform to 2014/68/EU (PED). The two gauges enable reading of gas pressure and contents for optimum control. Date stamped to show when regulator needs replacing or refurbishing.- Regulators should be refurbished or replaced every 5 years- To Be Used in Conjunction with a Flashback Arrestor
    atribut:
    • Standards Met: 2014/68/EU (PED)
    • Gas Type: Acetylene
    • Inlet Connection (inch): 5/8 BSP-LH
    • Maximum Inlet Pressure (bar): 300
    • Outlet Connection (inch): 3/8 BSP-LH
    • Regulator Type: Single Stage
    • Maximum Outlet Pressure (bar): 1.5
Daftar Harga regulator gas lpg Terbaru October 2026
WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Rp119.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp91.900
KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)Rp999.900
Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)Rp3.799.900
QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp60.900
Kenmaster Seal Rubber LPG (Karet Regulator Gas)Rp9.900
DESTEC Gas Regulator Auto (Pengatur Tekanan Gas)Rp159.900
Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas)Rp82.900
Lunarsol Meja RapatRp1.399.900
Gresco Breakout Chair Multipurpose Folding Chair GC 51 (Kursi Lipat)Rp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)